No4 25mm[TORQ-SET]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03523231 品番EA611GH-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780
全長(mm)25 エスコ品番EA611GH-4 材質鍛造鋼製 先端サイズ4 シャンク寸法1/4inch(六角) 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする