エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの トルクセットビット
No10 25mm[TORQ-SET]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03523274
品番
EA611GJ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
通常品より長寿命で、約70%多くトルクがかかります。
ダイヤモンドコーティング
全長(mm)
25
エスコ品番
EA611GJ-10
材質
鍛造鋼製
先端サイズ
10
シャンク寸法
1/4inch(六角)
両頭機能
片頭