※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[ヘックスローブ]ビット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA611GL-10 注文コード03523396 品番EA611GL-10
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥225179
この商品はエスコ品番7種類から選べます 他の種類を見る
エスコ品番EA611GL-10 材質鍛造鋼製 全長(mm)25 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03523441
2023-06-15
用途:
ヘキサゴンボルトの脱着
有限会社 柴藤自動車 様

無くなったビットの補充として購入。
通常に使用できていてこの価格であればコスパがいいと思います。

対象商品:
03523457
2021-04-04
用途:
ランエボ純正レカロシート分解の為購入
渡邊工業株式会社 様

ランエボ\の純正レカロシートとシートレールはT40のヘックスボルトで取り付けてあり他車への流用(レカロチェアなどへも流用可)の場合純正シートレールを取り外す必要があります。
なのでT40のヘックスで一番安いこの商品を購入しました。
他の方の情報では鬼のように締まっていると言われるランエボ純正レカロの取り付けボルトですが、自分はビット変換アタッチメントとボックスレンチで普通に緩みましたけど・・・

この商品で心配していた強度も何も問題ありませんでした。
あまり出番がない系の工具なので安いのでOKだと思います。

対象商品:
03523441
2022-01-04
用途:
修理時
北口自動車 様

持っていたけど、無くしたので、再度購入
頻繁に使用しないので、安い商品があればいいと思います。

対象商品:
03523414
2021-02-25
用途:
金切り鋏使用歴30数年で切れなくなり、刃を研ごうとしたがネジの頭がヘックスロ−ブでした。ネジを外さないこと、刃を研ぐ事が出来ないので購入して、
杉本自動車整備工場 様

ヘックスロ−ブで手持ちの安物買いの銭失いの商品では作業できず、貴社製のビットで鋏の分解が出来、ダイヤモンドヤスリで研磨でき組立完了しました。

対象商品:
03523423
2020-07-12
用途:
バイクのメンテナンス時
サービス業

機能は問題有りませんが、サイズの表示が薄く分かりにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする