Tx20 50mm[ヘックスローブ]ビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03523484 品番EA611GM-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥732
販売価格(税別)
665
エスコ品番EA611GM-20 材質鍛造鋼製 全長(mm)50 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする