エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
2.5mm ボールポイント[Hex]ビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03523545
品番
EA611GN-2.5
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
アウトレット
¥850
¥
659
バスケットに入れる
エスコ品番
EA611GN-2.5
材質
鍛造鋼製
全長(mm)
25
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭