4.0mm ボールポイント[Hex]ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03523563 品番EA611GN-4
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別) アウトレット
¥850659
両頭機能片頭 全長(mm)25 先端形状六角 差込角対辺(mm)6.35 エスコ品番EA611GN-4 材質鍛造鋼製 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする