エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
6.0mm ボールポイント[Hex]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03523581
品番
EA611GN-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
25
先端形状
六角
差込角対辺(mm)
6.35
エスコ品番
EA611GN-6
材質
鍛造鋼製
本数
1