ApartAudio
ApartAudioの AV家電
ApartAudioの オーディオ
ApartAudioの スピーカー
壁掛けスピーカー2本1組、壁掛金具付属、Hi/Lo-Z兼用、IP64 MASKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03524660
品番
MASK4CT-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,540
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁掛けスピーカー2本1組、壁掛金具付属、Hi/Lo-Z兼用、IP64
仕様
●製品タイプ:スピーカ●ユニット ウーファー 4.25インチ / ツィーター 1インチ●Hiタップ 20、10、5、2.5W●Loインピーダンス 16Ω●許容入力 70W (16Ω)●出力音圧 89dB (1W/1m)●周波数帯域 80Hz〜20kHz●本体外形寸法:W144 × H238 × D144 (mm)●質量:1.85kg●付属品:壁掛金具、落下防止ワイヤ●コード番号:A8O000G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7437-18
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。