壁掛けスピーカー2本1組、壁掛金具付属、Hi/Lo-Z兼用、IP64 MASKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03524669 品番MASK4CT-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,540
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁掛けスピーカー2本1組、壁掛金具付属、Hi/Lo-Z兼用、IP64

仕様●製品タイプ:スピーカ●ユニット ウーファー 4.25インチ / ツィーター 1インチ●Hiタップ 20、10、5、2.5W●Loインピーダンス 16Ω●許容入力 70W (16Ω)●出力音圧 89dB (1W/1m)●周波数帯域 80Hz〜20kHz●本体外形寸法:W144 × H238 × D144 (mm)●質量:1.85kg●付属品:壁掛金具、落下防止ワイヤ●コード番号:A8O000F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7437-17
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする