エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 片口めがねレンチ
32mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03524832
品番
EA613B-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状
オフセット
対辺(mm)
32
全長(mm)
235
エスコ品番
EA613B-32
質量(g)
690
寸法a(mm)
18
寸法b(mm)
49
寸法h(mm)
34