41mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03524866 品番EA613B-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,240
販売価格(税別)
18,400

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。

形状オフセット 対辺(mm)41 全長(mm)265 エスコ品番EA613B-41 質量(g)940 寸法a(mm)22 寸法b(mm)62 寸法h(mm)39.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする