エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 片口めがねレンチ
42mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03524875
品番
EA613B-42
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,100
販売価格(税別)
¥
21,000
バスケットに入れる
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状
オフセット
対辺(mm)
42
全長(mm)
265
エスコ品番
EA613B-42
質量(g)
930
寸法a(mm)
22
寸法b(mm)
62
寸法h(mm)
39.5