エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 片口めがねレンチ
46mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03524884
品番
EA613B-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,770
販売価格(税別)
¥
20,700
バスケットに入れる
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状
オフセット
対辺(mm)
46
全長(mm)
280
エスコ品番
EA613B-46
質量(g)
1220
寸法a(mm)
23
寸法b(mm)
69
寸法h(mm)
40