50mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03524893 品番EA613B-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。

形状オフセット 対辺(mm)50 全長(mm)290 エスコ品番EA613B-50 質量(g)1360 寸法a(mm)25.5 寸法b(mm)76 寸法h(mm)42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする