エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 打撃めがねレンチ
35 mm 打撃メガネレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03525085
品番
EA613GA-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
形状
ストレート(打撃)
対辺(mm)
35
全長(mm)
209
エスコ品番
EA613GA-35
寸法t(mm)
15
寸法T(mm)
18
寸法O(mm)
11
寸法m(mm)
38
寸法S1(mm)
58