54 mm 打撃メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03525146 品番EA613GA-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400
形状ストレート(打撃) 対辺(mm)54 全長(mm)270 エスコ品番EA613GA-54 寸法t(mm)20 寸法T(mm)25 寸法O(mm)14 寸法m(mm)62 寸法S1(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする