エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 打撃めがねレンチ
58 mm 打撃メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03525164
品番
EA613GA-58
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,600円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
形状
ストレート(打撃)
対辺(mm)
58
全長(mm)
270
エスコ品番
EA613GA-58
寸法t(mm)
20
寸法T(mm)
25
寸法O(mm)
14
寸法m(mm)
62
寸法S1(mm)
90