67 mm 打撃メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03525207 品番EA613GA-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,370
販売価格(税別)
16,700
形状ストレート(打撃) 対辺(mm)67 全長(mm)308 エスコ品番EA613GA-67 寸法t(mm)22 寸法T(mm)30 寸法O(mm)16 寸法m(mm)68 寸法S1(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする