75 mm 打撃メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03525234 品番EA613GA-75
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,200円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,120
販売価格(税別)
19,200
形状ストレート(打撃) 対辺(mm)75 全長(mm)345 エスコ品番EA613GA-75 寸法t(mm)24 寸法T(mm)35 寸法O(mm)18 寸法m(mm)80 寸法S1(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする