エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 打撃めがねレンチ
77 mm 打撃メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03525243
品番
EA613GA-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,730
販売価格(税別)
¥
24,300
バスケットに入れる
形状
ストレート(打撃)
対辺(mm)
77
全長(mm)
345
エスコ品番
EA613GA-77
寸法t(mm)
24
寸法T(mm)
35
寸法O(mm)
18
寸法m(mm)
80
寸法S1(mm)
120