エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 打撃めがねレンチ
80 mm 打撃メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03525252
品番
EA613GA-80
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,000円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
形状
ストレート(打撃)
対辺(mm)
80
全長(mm)
365
エスコ品番
EA613GA-80
寸法t(mm)
24
寸法T(mm)
35
寸法O(mm)
18
寸法m(mm)
80
寸法S1(mm)
130