エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 打撃めがねレンチ
90 mm 打撃メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03525277
品番
EA613GA-90
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,300円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,220
販売価格(税別)
¥
30,200
バスケットに入れる
形状
ストレート(打撃)
対辺(mm)
90
全長(mm)
393
エスコ品番
EA613GA-90
寸法t(mm)
24
寸法T(mm)
40
寸法O(mm)
20
寸法m(mm)
85
寸法S1(mm)
146