エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 片口めがねレンチ
58mm 片口メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03525627
品番
EA613NA-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
メッキ仕上
形状
曲柄
対辺(mm)
58
全長(mm)
513
エスコ品番
EA613NA-58
寸法T(mm)
30
寸法O(mm)
14.5
寸法S1(mm)
85