エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 片口めがねレンチ
60mm 片口メガネレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03525636
品番
EA613NA-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
メッキ仕上
形状
曲柄
対辺(mm)
60
全長(mm)
513
エスコ品番
EA613NA-60
寸法T(mm)
30
寸法O(mm)
14.5
寸法S1(mm)
85