エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 片口めがねレンチ
65mm 片口メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03525645
品番
EA613NA-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
バスケットに入れる
メッキ仕上
形状
曲柄
対辺(mm)
65
全長(mm)
579
エスコ品番
EA613NA-65
寸法T(mm)
35
寸法O(mm)
16.5
寸法S1(mm)
98