12mm 片目片口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03527422 品番EA614C-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
対辺(mm)12 全長(mm)170 エスコ品番EA614C-12 質量(g)55 寸法D1(mm)18.5 寸法D2(mm)24.3 寸法T1(mm)5 寸法T2(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする