エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
9mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03527623
品番
EA614C-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対辺(mm)
9
全長(mm)
150
エスコ品番
EA614C-9
質量(g)
31
寸法D1(mm)
15.1
寸法D2(mm)
18.9
寸法T1(mm)
6.5
寸法T2(mm)
4.6