PD充電器/最大34.5W Type-C x1、Type-A x1 & HDMI x1 ケーブ APD-V034ACHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03527758 品番APD-V034ACH-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,740
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

APD-V034ACHはPD対応最大30Wまで対応したType-Cポートと5V/0.9A/4.5W対応のType-Aポートと4K/HD映像出力ポートを搭載。USB HUB機能も搭載することで、USBメモリの高速転送やキーボード、ゲームパッドなど接続可能です。

仕様●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 〜 35℃●外形寸法:47.0(W)x58.6(D)x29.5(H)mm●重量:約89g●付属品:Type-C ケーブル●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102SA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7462-68
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする