エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
10 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528104
品番
EA614ST-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
対辺(mm)
10
全長(mm)
125
エスコ品番
EA614ST-10
質量(g)
35
寸法d(mm)
14.8
寸法b(mm)
23
寸法A1(mm)
4.8
寸法A2(mm)
7