エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
11 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528113
品番
EA614ST-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
バスケットに入れる
対辺(mm)
11
全長(mm)
135
エスコ品番
EA614ST-11
質量(g)
43
寸法d(mm)
16.4
寸法b(mm)
26
寸法A1(mm)
4.8
寸法A2(mm)
8