エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
14 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528147
品番
EA614ST-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,366
販売価格(税別)
¥
3,060
バスケットに入れる
対辺(mm)
14
全長(mm)
165
エスコ品番
EA614ST-14
質量(g)
68
寸法d(mm)
20.6
寸法b(mm)
32
寸法A1(mm)
5.3
寸法A2(mm)
8.5