エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
50mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528402
品番
EA614ST-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,980
販売価格(税別)
¥
51,800
バスケットに入れる
対辺(mm)
50
全長(mm)
530
エスコ品番
EA614ST-50
質量(g)
1804
寸法d(mm)
73
寸法b(mm)
103
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
21