エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
6 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528427
品番
EA614ST-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
対辺(mm)
6
全長(mm)
105
エスコ品番
EA614ST-6
質量(g)
15
寸法d(mm)
9.9
寸法b(mm)
15.5
寸法A1(mm)
3.6
寸法A2(mm)
6