6x 6.5mm 薄口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03529233 品番EA615-4
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,310円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250
寸法(mm)6×6.5 全長(mm)120 エスコ品番EA615-4 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)1.5 二面幅(mm)6×6.5 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする