エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
4 x 5mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03529705
品番
EA615KA-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
対辺(mm)
4×5
全長(mm)
100
エスコ品番
EA615KA-1
材質
クロム合金鋼
質量(g)
11
寸法a(mm)
3.4
寸法b1(mm)
12.5
寸法b2(mm)
14
商品構成
単品