エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
13x14mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03529741
品番
EA615KA-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
対辺(mm)
13×14
全長(mm)
190
エスコ品番
EA615KA-13
材質
クロム合金鋼
質量(g)
70
寸法a(mm)
5.3
寸法b1(mm)
30
寸法b2(mm)
32
商品構成
単品