13x17mm 両口スパナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03529757 品番EA615KA-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
対辺(mm)13×17 全長(mm)205 エスコ品番EA615KA-14 材質クロム合金鋼 質量(g)92 寸法a(mm)5.3 寸法b1(mm)30 寸法b2(mm)38 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする