エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
17x19mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03529793
品番
EA615KA-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
対辺(mm)
17×19
全長(mm)
220
エスコ品番
EA615KA-20
材質
クロム合金鋼
質量(g)
131
寸法a(mm)
6.7
寸法b1(mm)
38
寸法b2(mm)
42
商品構成
単品