エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
21x23mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03529845
品番
EA615KA-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
対辺(mm)
21×22
全長(mm)
250
エスコ品番
EA615KA-28
材質
クロム合金鋼
質量(g)
225
寸法a(mm)
7.8
寸法b1(mm)
47
寸法b2(mm)
51
商品構成
単品