エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
27x32mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03529915
品番
EA615KA-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
対辺(mm)
27×32
全長(mm)
300
エスコ品番
EA615KA-36
材質
クロム合金鋼
質量(g)
418
寸法a(mm)
9.4
寸法b1(mm)
60
寸法b2(mm)
70
商品構成
単品