エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
6 x 7mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03529933
品番
EA615KA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
対辺(mm)
6×7
全長(mm)
120
エスコ品番
EA615KA-4
材質
クロム合金鋼
質量(g)
17
寸法a(mm)
3.7
寸法b1(mm)
15.5
寸法b2(mm)
17
商品構成
単品