エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 両口スパナ
41x46mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03529976
品番
EA615KA-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
対辺(mm)
41×46
全長(mm)
425
エスコ品番
EA615KA-44
材質
クロム合金鋼
質量(g)
1040
寸法a(mm)
12
寸法b1(mm)
88
寸法b2(mm)
94.5
商品構成
単品