エスコ
10x11mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03530012
品番
EA615KA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
対辺(mm)
10×11
全長(mm)
155
エスコ品番
EA615KA-8
材質
クロム合金鋼
質量(g)
48
寸法a(mm)
4.8
寸法b1(mm)
23
寸法b2(mm)
26
商品構成
単品