3/4 x 7/8 両口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03530055 品番EA615KB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,092
販売価格(税別)
3,720

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。
大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。
角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ

サイズ(inch)3/4×7/8(対辺) 全長(mm)235 エスコ品番EA615KB-12 質量(g)177 寸法a(mm)7.3 寸法b1(mm)42 寸法b2(mm)49 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする