1.1/8x1.5/16 両口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03530091 品番EA615KB-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,392
販売価格(税別)
6,720

ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。
大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。
角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ

サイズ(inch)1・1/8×15/16(対辺) 全長(mm)270 エスコ品番EA615KB-17 質量(g)502 寸法a(mm)9.4 寸法b1(mm)64 寸法b2(mm)75 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする