エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
19x22mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03530992
品番
EA616GA-10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
形状
オフセット
対辺(mm)
19×22
全長(mm)
300
エスコ品番
EA616GA-10C
材質
クロム合金鋼
質量(g)
315
タイプ
75°
寸法t(mm)
31
寸法d1(mm)
28
寸法d2(mm)
32.1
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
14