エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
24x27mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03531044
品番
EA616GA-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,788
販売価格(税別)
¥
7,080
バスケットに入れる
形状
オフセット
対辺(mm)
24×27
全長(mm)
330
エスコ品番
EA616GA-15
材質
クロム合金鋼
質量(g)
447
タイプ
75°
寸法t(mm)
34
寸法d1(mm)
34.7
寸法d2(mm)
38.6
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
15