30x32mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状オフセット 注文コード03531062 品番EA616GA-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状など3種類から選べます 他の種類を見る
形状オフセット 対辺(mm)30×32 全長(mm)365 エスコ品番EA616GA-17 材質クロム合金鋼 質量(g)603 タイプ75° 寸法t(mm)37 寸法d1(mm)42.6 寸法d2(mm)45.4 寸法A1(mm)15 寸法A2(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする