エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
3/8 x 7/16 メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03531245
品番
EA616GB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,323
販売価格(税別)
¥
3,930
バスケットに入れる
形状
オフセット
サイズ(inch)
3/8×7/16(対辺)
全長(mm)
200
エスコ品番
EA616GB-2
材質
クロム合金鋼
質量(g)
88
タイプ
75°
寸法t(mm)
23
寸法d1(mm)
15.8
寸法d2(mm)
17.2
寸法A1(mm)
9
寸法A2(mm)
9