15/16 x 1インチ メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03531297 品番EA616GB-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,031
販売価格(税別)
8,210
形状オフセット サイズ(inch)15/16×1(対辺) 全長(mm)330 エスコ品番EA616GB-9 材質クロム合金鋼 質量(g)419 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)34.7 寸法d2(mm)37.3 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする